※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-HT #2 H STD M22×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004143 H-HT #2 H STD M22×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004143

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×1.5 注文コード09004143 品番H-HT #2 H STD M22×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る

一般用ホモ処理のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M22×1.5 ねじ径M22 ピッチ(mm)1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)115 ねじ長さ(mm)38 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17 溝数4 種別上タップ 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09004143 H-HT #2 H STD M22×1.5 09026516 TIN-HT #2 HSE STD M22×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする