※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22×1.5
注文コード
09004152
品番
H-HT #3 H STD M22×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
一般用ホモ処理のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M22×1.5
ねじ径
M22
ピッチ(mm)
1.5
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
115
ねじ長さ(mm)
38
首下長(mm)
63
シャンク径(mm)
17
溝数
4
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09004152
H-HT #3 H STD M22×1.5
09026525
TIN-HT #3 HSE STD M22×1.5
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)