※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09004283
品番
HL-B-NRT B H RH3 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
48
ねじ長さLc(mm)
9
首下長L1(mm)
18
ねじ径
M3
材質
ハイス
ねじの種類
M
ピッチ
0.5
ピッチ(mm)
0.5
精度
RH3
表面処理
ホモ処理
食付
2P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)