※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09004335
品番
HL-B-NRT B H RH5 M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
シャンク径d(Φmm)
8.5
全長L(mm)
82
ねじ長さLc(mm)
23
ねじ径
M10
材質
ハイス
ねじの種類
M
ピッチ
1.5
ピッチ(mm)
1.5
精度
RH5
表面処理
ホモ処理
食付
2P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)