※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-AL-RFT 6P HSE STD M2×0.4 ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー) 09006977 HS-AL-RFT 6P HSE STD M2×0.4 ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー) 09006977

ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09006977 品番 HS-AL-RFT 6P HSE STD M2×0.4
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M2×0.4 ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 食付6P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)12 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 溝数2 形状突出しセンタ有 用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする