※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09006995
品番
HS-AL-RFT 6P HSE STD M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)
20(逆ねじれ)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
6P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
2
形状
突出しセンタ有
用途
銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)