※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-AL-RFT 6P HSE STD M4×0.7 ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー) 09007004 HS-AL-RFT 6P HSE STD M4×0.7 ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー) 09007004

ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09007004 品番 HS-AL-RFT 6P HSE STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M4×0.7 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付6P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)52 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)6 溝数2 形状突出しセンタ有 用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする