※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
09007022
品番
HS-AL-RFT 6P HSE STD M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)
20(逆ねじれ)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
6P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
6
溝数
2
形状
突出しセンタ有
用途
銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)