OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09007056
品番
HS-AL-SFT 3P HSE STD M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
呼び寸法
M3×0.5
精度
OH3
食付
3P
ねじ長さ(mm)
4
シャンク径(mm)
4
溝数
2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
45・51
用途
アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
首下長L1(mm)
19
シャンク精度
h7
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※高速シンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。