画像準備中

スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09007074 品番 HS-AL-SFT 3P HSE STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。

呼び寸法M5×0.8 精度OH3 食付3P ねじ長さ(mm)6.4 シャンク径(mm)6 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45・51 用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 ねじの種類M 首下長L1(mm)24 シャンク精度h7 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※高速シンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする