※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09007092
品番
HS-LT-RFT 6P HSE STD M3×0.5×100
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
20(逆ねじれ)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5×100
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
6P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)