※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.75×100 ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー) 09007232 HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.75×100 ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー) 09007232

ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09007232 品番 HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.75×100
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M12×1.75×100 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 食付6P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする