※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-LT-SFT 3P HSE STD M4×0.7×150 スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09007467 HS-LT-SFT 3P HSE STD M4×0.7×150 スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09007467

スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09007467 品番 HS-LT-SFT 3P HSE STD M4×0.7×150
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

呼び寸法M4×0.7 精度OH3 食付3P ねじ長さ(mm)5.6 首下長(mm)21 シャンク径(mm)6 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)150 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M シャンク精度h7 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする