※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09007476
品番
HS-LT-SFT 3P HSE STD M5×0.8×100
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
呼び寸法
M5×0.8
精度
OH3
食付
3P
ねじ長さ(mm)
6.4
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
45
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)