※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-SPT 4P H 2 PF1/8-28 管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー) 09007774 H-SPT 4P H 2 PF1/8-28 管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー) 09007774

管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 食付4P 注文コード09007774 品番H-SPT 4P H 2 PF1/8-28
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシャンク径・食付など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1/8-28 ねじ径PF(G)1/8 1インチ当たり山数28 精度JIS2 食付4P 全長(mm)55 ねじ長さ(mm)19 シャンク径(Φmm)8 溝数4 用途低炭素鋼(C〜0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする