※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09008544
品番
HT #1 H STD NO.3-56UNF
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
UNF
呼び寸法
NO.3-56UNF
ねじ径
NO.3
1インチ当たり山数
56
食付
9P
精度表記
STD
精度
OH1
全長(mm)
44
ねじ長さ(mm)
9.5
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
溝数
3
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類