※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT #3 H STD 5/16UNEF32 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 09009287 HT #3 H STD 5/16UNEF32 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 09009287

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09009287 品番 HT #3 H STD 5/16UNEF32
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNEF 呼び寸法5/16UNEF32 ねじ径5/16 1インチ当たり山数32 食付1.5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.1 溝数4 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09009007
2022-06-24
用途:
ねじ山修正用タップとして

取れたボルトのピッチの修正用に使用しました。頭注までうまくできましたが、最後までは到達できず。短いボルトで対応し取り付けました。ねじ切り部分の素材でうまくいったりいかなかったりですね。

対象商品:
09009524
2020-11-19
用途:
機械のメンテナンス
株式会社 野崎 様 (製造業)

流石のOSG 完璧に機械のメンテナンスがおわりました

対象商品:
09009086
2014-06-14
用途:
カメラ用雲台を利用した各種小物入れのねじ切り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか一般の工具店ではユニファイネジは取り揃えていないところが多く、今回は大変助かりました。

対象商品:
09009086
2015-09-01
用途:
ネジ山修正

ネジ山の底の方でボルトが堅くなったので修正の為、購入しましたがタップの先が#3(上)にもかかわらず随分尖っていて、底の方まで入らないのでタップの先を数_削ってネジ山を修正しました。仕上げ用の#3なので先を尖らす事は必要ないと思いますがいかがでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする