※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT #1 H STD 1-8UNC ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 09010066 HT #1 H STD 1-8UNC ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 09010066

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09010066 品番 HT #1 H STD 1-8UNC
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNC 呼び寸法1-8UNC ねじ径1 1インチ当たり山数8 食付9P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)125 ねじ長さ(mm)45 首下長(mm)68 シャンク径(mm)20 溝数4 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする