※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09011527
品番
HT #3 H STD M1.4×0.3-L
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
呼び寸法
M1.4×0.3-L
ねじ径
M1.4
ピッチ(mm)
0.3
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH1
全長(mm)
34
ねじ長さ(mm)
7
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
溝数
3
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類