※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSJ6819 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) 09011567 DSSJ6819 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) 09011567 DSSJ6819 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) 09011567

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09011567 品番 DSSJ6819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 質量(kg)0.74 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 呼びE19 寸法A(mm)89 寸法D(mm)25.6 寸法B(mm)73 寸法C(mm)40 寸法l(mm)20 本数【止めねじ(M5)】4 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする