※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT #2 H STD M2×0.25-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011633 HT #2 H STD M2×0.25-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011633

ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09011633 品番 HT #2 H STD M2×0.25-L
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 呼び寸法M2×0.25-L ねじ径M2 ピッチ(mm)0.25 食付5P 精度表記STD 精度OH1 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 溝数3 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09012717
2021-02-01
用途:
ねじ山修正時  左用の為
建設業・工事業

左用の為 値段が割高です 正ネジ用の値段ぐらいにしてほしいい。

対象商品:
09012473
2019-03-16
用途:
農業機械
農・林・水産業

1番タップを使用後2番タップを使用するとスムーズな加工が出来て部品取り付け時がうまく出来て良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする