※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT #3 H STD M3×0.35-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011886 HT #3 H STD M3×0.35-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011886

ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09011886 品番 HT #3 H STD M3×0.35-L
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 呼び寸法M3×0.35-L ねじ径M3 ピッチ(mm)0.35 食付1.5P 精度表記STD 精度OH1 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする