※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09012647
品番
HT #3 H STD M9×1.25-L
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
呼び寸法
M9×1.25-L
ねじ径
M9
ピッチ(mm)
1.25
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
72
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
38
シャンク径(mm)
7
溝数
4
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類