パッケージ画像

ケース入りラッシングベルト クロスフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09015049 品番 LSR50SC10-50CS クロスフック金具1M-5M
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。
耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。
縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。
便利な収納ベルト付き。

ベルト長さ(m)調節側:5 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ固定側(m)1
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする