※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 50SD28〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09015283
品番
50SD28D62F
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥11,781
販売価格(税別)
¥
10,710
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
28
軸穴径(Φmm)
62