※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09015763
品番
H-TPT 2.5P H 2 PT1/16-28
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ハイス(HSS)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/16-28
ねじ径
PT(Rc)1/16
1インチ当たり山数
28
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
18
基準径位置Lp(mm)
10.1
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
仕様
-
用途
低炭素鋼(〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。