※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT OSG(オーエスジー) 09015867 H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT OSG(オーエスジー) 09015867

管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)32 注文コード09015867 品番H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品はシャンク径など13種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1-1/4-11 ねじ径PT(Rc)1 1/4 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)45 基準径位置Lp(mm)32 シャンク径(Φmm)32 溝数6 仕様- 用途低炭素鋼(〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09015867 H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 08159015 TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする