※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09015912
品番
IT-NRT B STD M1.4×0.3
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
溝なしタップです。
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M1.4×0.3
ねじ径
M1.4
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
34
ねじ長さ(mm)
6.5
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ無
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
ピッチ(mm)
0.3
首下長(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)