※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-B-NRT B H STD M4×0.7×120 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016287 LT-B-NRT B H STD M4×0.7×120 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016287

溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09016287 品番 LT-B-NRT B H STD M4×0.7×120
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 呼び寸法M4×0.7×120 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付2P 精度表記STD 精度RH6 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)20 シャンク径(mm)5 形状突出しセンタ無 用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする