※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09016366
品番
LT-B-NRT B H STD M10×1.5×150
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M10×1.5×150
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
形状
突出しセンタ無
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)