※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-B-NRT B H STD M12×1.75×150 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016393 LT-B-NRT B H STD M12×1.75×150 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016393

溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75×150 注文コード09016393 品番LT-B-NRT B H STD M12×1.75×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 呼び寸法M12×1.75×150 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 食付2P 精度表記STD 精度RH8 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)23 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 形状突出しセンタ無 用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09016393 LT-B-NRT B H STD M12×1.75×150 59492922 LT-S-XPF B HSE STD M12×1.75×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする