※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.5×150
注文コード
09016411
品番
LT-B-NRT B H STD M12×1.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M12×1.5×150
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.5
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
23
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
形状
突出しセンタ無
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09016411
LT-B-NRT B H STD M12×1.5×150
59492913
LT-S-XPF B HSE STD M12×1.5×150
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF
OSG(オーエスジー)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)