※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-NRT B H STD M12×1.5×200 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016621 LT-NRT B H STD M12×1.5×200 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016621

溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.5×200 注文コード09016621 品番LT-NRT B H STD M12×1.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M12×1.5×200 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 食付2P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)200 ねじ長さ(mm)23 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする