※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09016682
品番
LT-SC-SFT 1.5P HSE STD M6×1×100
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1
精度
OH2
食付
1.5P
ねじ長さ(mm)
12(19)
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
45
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
首下長L1(mm)
29
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。