※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SC-SFT 1.5P HSE STD M10×1.25×150 スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー) 09016752 LT-SC-SFT 1.5P HSE STD M10×1.25×150 スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー) 09016752

スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09016752 品番 LT-SC-SFT 1.5P HSE STD M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び寸法M10×1.25 精度OH3(OH2) 食付1.5P ねじ長さ(mm)18(24) シャンク径(mm)7 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 首下長L1(mm)41 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする