※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016831 LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016831

管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)11 注文コード09016831 品番LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,320
この商品はシャンク径dなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PF(G) 呼び寸法PF 1/4-19 ねじ径PF 1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長L(mm)120 ねじ長さLc(mm)28 シャンク径d(Φmm)11 溝数3 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09016831 LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120 09016847 LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×150 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 1本 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする