※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09016847
品番
LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×150
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
PF(G)
呼び寸法
PF 1/4-19
ねじ径
PF 1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
150
ねじ長さLc(mm)
28
シャンク径d(Φmm)
11
溝数
3
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。