※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017014 LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017014

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)26 全長(mm)150 注文コード09017014 品番LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,100
この商品はシャンク径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1-11 ねじ径PT(Rc)1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)22 シャンク径(Φmm)26 溝数4 仕様- 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09017014 LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 59476978 A-S-TPT 2.5P 2 PT1-11 スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 75,980 税込83,578 同メーカー代替品です。
09017014 LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 09017434 LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 1本 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする