※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
26
全長(mm)
150
注文コード
09017136
品番
LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
シャンク径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1-11
ねじ径
PT(Rc)1
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
45
基準径位置Lp(mm)
32
シャンク径(Φmm)
26
溝数
4
仕様
-
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09017136
LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
59477048
A-TPT 2.5P 2 PT1-11
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
72,980
税込
¥
80,278
同メーカー代替品です。
09017136
LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
09017897
LT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)