※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
26
全長(mm)
150
注文コード
09017224
品番
LT-SPT 4P H 2 PF1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
シャンク径・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)1-11
ねじ径
PF(G)1
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(Φmm)
26
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。