※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SPT 4P H 2 PS1-11×150 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09017312 LT-SPT 4P H 2 PS1-11×150 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09017312

管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09017312 品番 LT-SPT 4P H 2 PS1-11×150
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質ハイス(HSS) ねじの種類PS(Rp) 呼びPS(Rp)1-11 ねじ径PS(Rp)1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付4P 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)45 シャンク径(Φmm)26 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする