※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017601 LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017601

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)11 全長L(mm)120 注文コード09017601 品番LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシャンク径d・全長Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 呼び寸法PT 1/4-19 ねじ径PT 1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長L(mm)120 ねじ長さLc(mm)19.5 基準径位置Lp(mm)12.5 シャンク径d(Φmm)11 溝数4 用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする