※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017644 LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017644

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)23 全長L(mm)150 注文コード09017644 品番LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品はシャンク径d・全長Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 呼び寸法PT 3/4-14 ねじ径PT 3/4 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長L(mm)150 ねじ長さLc(mm)29 基準径位置Lp(mm)19 シャンク径d(Φmm)23 溝数4 用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09017644 LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 59476987 A-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14 スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする