※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09017696 LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09017696

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)11 全長(mm)100 注文コード09017696 品番LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はシャンク径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1/4-19 ねじ径PT(Rc)1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)28 基準径位置Lp(mm)21 シャンク径(Φmm)11 溝数4 仕様- 用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
小形ボールバルブの取付穴に使用
有限会社 テクノ細川 様 (製造業)

材質がSUSなのでSKHでは切れ味が鈍く時間も掛かったのですが、今回は滑らかに短時間で加工が終了します、さすがSUS用ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする