※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09017915 LW-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09017915

スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09017915 品番 LW-SFT 2.5P STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。

呼び寸法M4×0.7 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)7 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする