※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09017924
品番
LW-SFT 2.5P STD M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
呼び寸法
M5×0.8
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
8
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5.5
溝数
2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)