※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW-SFT 2.5P STD M24×1.5 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09018116 LW-SFT 2.5P STD M24×1.5 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09018116

スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×1.5 注文コード09018116 品番LW-SFT 2.5P STD M24×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び寸法など26種類から選べます 他の種類を見る

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。

呼び寸法M24×1.5 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)66 シャンク径(mm)19 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 全長(mm)120 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする