※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09018195
品番
NI-POT 5P CPM STD M6×1
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
24
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6
溝数
3
形状
突出しセンタ有
用途
調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)