※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-SFT 2.5P CPM STD M4×0.7 スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018466 NI-SFT 2.5P CPM STD M4×0.7 スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018466

スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09018466 品番 NI-SFT 2.5P CPM STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

呼び寸法M4×0.7 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)10 用途調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎ 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする