※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09018737
品番
NI-SFT 2.5P CPM STD 1/2-20UNJF
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
呼び寸法
1/2-20UNF
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
45
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
材質
粉末ハイス_CPM
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
10
用途
調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎
全長(mm)
85
ねじの種類
UNJF
1インチ当たり山数
20
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)